Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschutzlasur 2,5 l, Kiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschutzlasur 2,5 l, Kiefer
Holzschutzlasur 2,5 l, Kiefer
Holzschutzlasur 2,5 l, Kiefer
Holzschutzlasur 2,5 l, Kiefer
Artikel-Nr.:
     214G-4000590032913
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     16719700080
EAN/GTIN:
     4000590032913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Holzschutzlasur • Lasierender, wetterbeständiger Schutzanstrich für alle Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Pergolen, Verbretterungen, Dachuntersichten, Balkongeländer usw. • Seidenglänzend • Holzschützend • Ventilierend • Leicht zu verarbeiten • Feuchtigkeitsregulierend und UV-stabil • Betont die natürliche Holzmaserung • Tief eindringend • Wasserabweisend • Lösemittelhaltig • Staubtrocken/grifffest nach ca. 5 Stunden bei 20° C/ 65 % Luftfeuchte • Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden bei 20° C/ 65 % Luftfeuchte Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes. EU-Grenzwert für Holzschutzlasur (Kat. A/f) 700 g/l (2010). Holzschutzlasur enthält max. 699 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält 4-Morpholincarbaldehyd. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
kiefer
Inhalt:
2,5 l
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 20,72*
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 22,03*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 16,35*
€ 22,17*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 15,95*
€ 22,24*
14 Tage
3
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 6,38* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.