Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperlack 2in1 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizkörperlack 2in1 750 ml
Heizkörperlack 2in1 750 ml
Heizkörperlack 2in1 750 ml
Heizkörperlack 2in1 750 ml
Heizkörperlack 2in1 750 ml
Artikel-Nr.:
     214G-4000590034610
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     10493200050
EAN/GTIN:
     4000590034610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzlack
Heizkörperlack
Weißlack
glanzlack weiß
Heizkörperlack 2in1 • Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt, leicht zur Verarbeiten mit gutem Verlauf • Für Warmwasserheizkörper aller Art sowie deren Rohrleitungen im Innenbereich • Wasserverdünnbar • Blockfest und Glanzstabil • Lichtbeständig • Geruchsarm und umweltschonend • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden • Hitzebeständig bis 120° C • Heizkörper erst nach einer Trockenzeit von 3 Tagen in Betrieb nehmen Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Heizkörperlack 2in1 (Kat. A/d) 130 g/l (2010). Produkt enthält max. 80 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Ausführung:
glänzend
Inhalt:
750 ml
Weitere Suchbegriffe: glanzlack, weißlack glänzend, Farbe, Holzschutz, Lack, Acryllack, 2in1-Heizkörperlack, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 11,02*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 12,06*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,07*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,44*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 8,98*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.