Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Siebhülse UPM-SH 20x200 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Siebhülse UPM-SH 20x200 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 20x200 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 20x200 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 20x200 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 20x200 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 20x200 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 20x200 K
Artikel-Nr.:
     214G-4000657013923
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     512494
EAN/GTIN:
     4000657013923
Suchbegriffe:
Siebhülse
siebhülsen upat
Siebhülse UPM-SH • Für den optimalen Einsatz in Verbindung mit den Gewindestangen (ASTA/UPM-A) oder Innengewindeanker(IST/UPM-I) in Lochstein-Mauerwerk • Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden • Spreizdruckfreie Befestigung für kleinste Achs- und Randabstände • In Lochbaustoffen wird der Mörtel durch die Gitter der Ankerhülse gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein – dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet • ETA-Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton und DIBt-Zulassung für Mauerwerk • Auch zugelassen für die Montage von Bewehrungsanschlüssen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
UPM-SH 20 x 200 K
passend zu:
Ankerstange M12–M16
Bohrernenn-Ø:
20 mm
Bohrlochtiefe min.:
200 mm
Verankerungstiefe min.:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Injektions-Ankerhülse, Injektions, Ankerhülse, Kunststoff-Siebhülse, Upat, Dübeltechnik, Kunststoff, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
40
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,1381*
€ 1,5233*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,158*
€ 1,548*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,28*
€ 1,57*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2196*
€ 1,6196*
2 Tage
20
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,5233*
€ 1,81273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4733*
€ 1,75323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4006*
€ 1,66671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3781*
€ 1,63994
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1381*
€ 1,35434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,466* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.