Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebhülse UPM-SH 20 x 200 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebhülse UPM-SH 20 x 200 K
Siebhülse UPM-SH 20 x 200 K
Siebhülse UPM-SH 20 x 200 K
Siebhülse UPM-SH 20 x 200 K
Siebhülse UPM-SH 20 x 200 K
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4000657013923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000657013923
EAN/GTIN:
     4000657013923
Suchbegriffe:
Siebhülse
siebhülsen upat
Upat® Siebhülse UPM-SH - Für den optimalen Einsatz in Verbindung mit den Gewindestangen (ASTA/UPM-A) oder Innengewindeanker(IST/UPM-I) in Lochstein-Mauerwerk - Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden - Spreizdruckfreie Befestigung für kleinste Achs- und Randabstände - Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden - Mit Zulassung ETA Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton und DIBt-Zulassung für Mauerwerk - Auch zugelassen für die Montage von Bewehrungsanschlüssen- Typ UPM-SH 20 x 200 K - Bohr-Ø 20 mm - passend zu Ankerstange M12-M16 - Bohrlochtiefe min. 200 mm - Verankerungstiefe min. 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
UPM-SH 20 x 200 K
Bohr-Ø:
20 mm
passend zu:
Ankerstange M12-M16
Bohrlochtiefe min.:
200 mm
Verankerungstiefe min.:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Anker, Chemische, UPAT, UPAT-Dübeltechnik, UPM-SH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,1381*
€ 1,5233*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,158*
€ 1,548*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,28*
€ 1,57*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2196*
€ 1,6196*
2 Tage
20
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.