Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M24x210/ 50 Zn STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M24x210/ 50 Zn STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M24x210/ 50 Zn STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M24x210/ 50 Zn STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657023694
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546926
EAN/GTIN:
     4000657023694
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
klebeanker m24
Verbundanker UHB-INJECT-A L, galvanisch verzinkt • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Höchste Lastaufnahme und ideale Montage • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, GEL 14 und Feuerresistenz R120 • Typische Anwendungen z.B. Geländer, Masten und Stahlkonstruktionen • Langversion für besonders starken Halt • Verbundankersystem UHB mit Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
293 mm
Gewinde:
M20
Schlüsselweite:
36 mm
Verankerungstiefe:
210 mm
Bohrernenn-Ø:
25 mm
Bohrlochtiefe:
216 mm
Nutzlänge max.:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, upat klebeanker, Ankersystem, Hochleistungs-Injektionsmörtel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,3752*
€ 61,1052*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,21*
€ 74,21*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,1688*
€ 80,5444*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,73*
€ 83,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,5444*
€ 95,84784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,9844*
€ 92,80144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,194*
€ 88,29086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,444*
€ 86,20836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,244*
€ 83,59036
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 69,4688*
€ 82,66787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,1688*
€ 73,98087
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 15,5422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.