Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: verbundanker m12, verbundanker m16, verbundanker upat
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Verbundanker

  Verbundanker  (150 Angebote unter 30.870.728 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verbundanker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Upat Verbundanker UKA 3 Plus M12 (12 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus Mörtelpatrone und Gewindestange. Das System verfügt über die ETA Zulassung für gerissenen u...
Upat
539950
€ 0,9897*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UKA 3 Plus M16 (12 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus Mörtelpatrone und Gewindestange. Das System verfügt über die ETA Zulassung für gerissenen u...
Upat
539952
€ 1,32*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UKA 3 Plus M10 (10 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus Mörtelpatrone und Gewindestange. Das System verfügt über die ETA Zulassung für gerissenen u...
Upat
539949
€ 0,7221*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UKA3 Plus M8 (10) (11 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus einer Mörtelpatrone und der Ankerstange ASTA oder dem Innengewindeanker IST. Das System ver...
Upat
539948
€ 0,7308*
pro Stück
 
 Stück
dynamic Verbundanker UMV dyn 125 M16/60 (1 Angebot) 
dynamic Verbundanker UMV dyn 125 M16/60
fischer
008007
€ 24,6368*
pro Stück
 
 Stück
RM II LA 16x165 fvz. (7 Angebote) 
Die fischer Reaktionspatrone RM II ist der erste Verbundanker mit Europäisch Technischer Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, welcher in Kombination mit einer Standardgewindestange (RG M) geset...
fischer
540764
€ 9,994*
pro Stück
 
 Stück
Fischer Verbundanker RM II Set-R-16x185/30 8.8 fvz. (4 Angebote) 
RM II Set-R-16x185/30 8.8 fvz. Verbundanker-System für die Befestigung von Leitplanken Vorteile: Speziell für die Verankerung von Stahlschutzplanken und Schutzplanken Super-Rail System geprüfte Bef...
fischer
552098
€ 9,93*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 M14 (1 Angebot) 
Die Upat Mörtelpatrone UKA 3 war das erste und ist mittlerweile das am längsten bewährte Patronensystem am Befestigungsmarkt. Die Patrone ist in Kombination mit den Upat ASTA Ankerstangen in galvan...
Upat
000667
€ 1,1678*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UKA3 Plus M20/22 (10) (11 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus einer Mörtelpatrone und der Ankerstange ASTA oder dem Innengewindeanker IST. Das System ver...
Upat
539954
€ 2,248*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UHB-INJECT-A L M12 X 100/10 (4 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UHB steht für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Die spezielle Ankergeometrie ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und erzeugt ein sicheres Nachspreizverhalten....
Upat
546916
€ 3,2273*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UKA3 Plus M24 (5) (7 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus einer Mörtelpatrone und der Ankerstange ASTA oder dem Innengewindeanker IST. Das System ver...
Upat
539955
€ 3,3493*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UHB-INJECT-A L M12 X 100/100 (4 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UHB steht für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Die spezielle Ankergeometrie ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und erzeugt ein sicheres Nachspreizverhalten....
Upat
546919
€ 5,8057*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UHB-INJECT-A L M12 X 100/100 A4 (4 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UHB steht für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Die spezielle Ankergeometrie ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und erzeugt ein sicheres Nachspreizverhalten....
Upat
546950
€ 8,8786*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UHB-INJECT-A L M12 X 100/25 (4 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UHB steht für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Die spezielle Ankergeometrie ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und erzeugt ein sicheres Nachspreizverhalten....
Upat
546917
€ 3,7827*
pro Stück
 
 Stück
Upat Verbundanker UHB-INJECT-A L M12 X 100/25 A4 (4 Angebote) 
Der Upat Verbundanker UHB steht für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Die spezielle Ankergeometrie ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und erzeugt ein sicheres Nachspreizverhalten....
Upat
546948
€ 6,1573*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verbundanker
^

Verbundanker – Bestandteil der Befestigung dynamischer Lasten

Verbundanker sind in der Verbindungstechnik noch nicht so lange im Einsatz und dienen als Bestandteil der Befestigung etwa dem sicheren Aufstellen von Kränen ohne Fundament bzw. auch der Befestigung von Tragschienen, Geländern, Feuerleitern und mehr.

Verbundanker-Typen

Es lassen sich verschiedene Typen unterscheiden: UKA, UMV und VA. Der Typ UKA wird zusammen mit einer Glaspatrone mit Reaktionsmörtel verwendet, während UMV ebenfalls mit Glaskartusche, Gewindestahl, Drahtgewebehülse, Spannbuchse, Sechskantmutter, Unterlegscheibe und einer Mörtelpatrone gegen Ermüdungsbelastungen wirkt. Der Typ VA ist mit einer stählernen Gewindestange, Unterlagscheibe und Mutter die einfachste Variante. Der Stahl ist zur Vermeidung von Korrosionsschäden oberflächenbehandelt.

Die Größen

Die Größen der Verbundanker unterscheiden sich nach Durchmesser für unterschiedliche Gewindegrößen und in der Verankerungstiefe. Die Angaben erfolgen überwiegend in Millimeter.

Zum Durchmesser der Verbundanker und zu den Gewinden

Angegeben sind immer die Außendurchmesser, für metrische Gewinde mit einem „M“. Die Maßangaben sind auch überwiegend in Millimeter getroffen.

Was bezeichnet die Verankerungstiefe genau?

Sie unterscheidet sich von der Gesamtlänge des Verbundankers und besagt, wie weit er versenkt werden muss, um die gewünschte Wirkung zu entfalten. Auch hier wird mit Millimetern gerechnet.

Das Verbundankersystem

Verbundankersysteme dienen einer Sicheren Verbindung mit Mauerwerk oder Boden und bestehen daher aus mehreren Komponenten. Es gibt Verbundankersysteme für Wandhalter oder Böden für Kräne, bestehend aus einer Spezialplatte, Verbundanker und Befestigungsmaterial zum Aufschrauben der Kransäule, bzw. auch Verbundanker nebst Fundamentschablonen, speziell für Säulenschwenkkräne, wobei man zur richtigen Auswahl die Kranart, die Fragfähigkeit und den Abstand für die Ausladung berücksichtigen muss. Ein Verbundankersystem hat die Aufgabe einen Kran ohne Fundament sicher verankern zu können. Verbundankersysteme eignen sich oft für gerissenen und ungerissenen Beton.

Verbundankerpatrone zur optimalen Befestigung in ungerissenem Beton

Verbundankerpatronen bestehen aus einem Glasrohr, welches beim Eindrehen der Ankerstange platzen muss. Im Rohr befindet sich eine Harzmischung, Quarzsand oder ein spezielles Härtepulver, welches sich mit der Umgebung extrem fest verbindet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.