Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A S M10x 60/ 60 Zn STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A S M10x 60/ 60 Zn STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A S M10x 60/ 60 Zn STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A S M10x 60/ 60 Zn STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657023786
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546929
EAN/GTIN:
     4000657023786
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
verbundanker upat
Verbundanker UHB-INJECT-A S (kurz), galvanisch verzinkt • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Höchste Lastaufnahme und ideale Montage • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, GEL 14 und Feuerresistenz R120 • Typische Anwendungen z.B. Geländer, Masten und Stahlkonstruktionen • Kurzversion für reduzierte Bohrzeiten • Verbundankersystem UHB mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
140 mm
Gewinde:
M10
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe:
66 mm
Nutzlänge max.:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, Ankersystem, Hochleistungs-Injektionsmörtel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,4568*
€ 3,1968*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,02*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,277*
€ 4,3601*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 3,47*
€ 4,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3601*
€ 5,18852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3001*
€ 5,11712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0031*
€ 4,76369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9331*
€ 4,68039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8331*
€ 4,56139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,787*
€ 4,50653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,277*
€ 3,89963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.