Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M16x160/100 A4 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M16x160/100 A4 STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M16x160/100 A4 STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M16x160/100 A4 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657026084
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546946
EAN/GTIN:
     4000657026084
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
upat klebeanker m16
Verbundanker UHB-INJECT-A L (lang), Edelstahl R • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Höchste Lastaufnahme und ideale Montage • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, GEL 14 und Feuerresistenz R120 • Typische Anwendungen z.B. Geländer, Masten und Stahlkonstruktionen • Langversion für besonders starken Halt • Verbundankersystem UHB mit Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
285 mm
Gewinde:
M16
Schlüsselweite:
24 mm
Verankerungstiefe:
160 mm
Bohrernenn-Ø:
18 mm
Bohrlochtiefe:
166 mm
Nutzlänge max.:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeanker m16, klebeanker, Ankersystem, Hochleistungs-Injektionsmörtel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,176*
€ 146,706*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 189,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,379*
€ 202,711*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 173,66*
€ 206,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,711*
€ 241,22609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,661*
€ 236,40659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,224*
€ 226,36656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,484*
€ 213,58596
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 177,489*
€ 211,21191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,379*
€ 199,18101
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,7379* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.