Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenspritze, 18 L Kunststoffbehälter FPM/FKM-Dichtungen Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenspritze, 18 L Kunststoffbehälter FPM/FKM-Dichtungen Beschaffungsartikel
Rückenspritze, 18 L Kunststoffbehälter FPM/FKM-Dichtungen Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4000903001902
Herst.-Nr.:
     3558PP
EAN/GTIN:
     4000903001902
Suchbegriffe:
Rückenspritze
Rückenspritzen
Rückenspritzgerät
Rückensprühgerät
Rückenspritze 18 L, Typ 3558ME • Schlauch durch Gewebeeinlage verstärkt • Ergonomisches Abstellventil mit Filter • Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung • Sicherheitsverriegelung am Abstellventil • Extra große Einfüllöffnung mit Sieb, Einfülldeckel, integriertem Messebecher und Verliersicherung • Mit Ablaufrinne • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter • Spritzschirmhalterung • Profi-Rückentragesystem mit Brust- und Hüftgurt • Große, ergonomisch geformte Rückenanlagefläche • Geprägte Füllstandskala • Pumphebel mit Längen- und Breitenverstellung ist links und rechts montierbar • Besonders chemikalienresistente Ausstattung • Düse für besonders aggressive Flüssigkeiten Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
mit FPM/FKM-Dichtung
Typ:
3558PP
max. Betriebsdruck:
6 bar
Füllmenge:
18 l
Weitere Suchbegriffe: rückenspritzen mesto spritzenfabrik, rückenspritze, Gartenpflege, Vielzwecksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 137,41*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 123,69*
€ 172,50*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 153,16*
€ 191,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 164,30*
€ 204,61*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 214,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,50*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,31*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,84*
Zubehör
Mesto
3660
ab € 7,77*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,57*
Zubehör
MESTO
1100MH
ab € 20,90*
Zubehör
MESTO
7121N
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.