Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20
Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20
Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20
Artikel-Nr.:
     214G-4001990114025
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     010111191
EAN/GTIN:
     4001990114025
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
l800xb600xh130mm gitterrost
Gitterrost MW 30 x 30 mm • Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar, d. h., = Punktkraft beträgt ca. 150 kg • Maschenweite 30 x 30 mm • Höhe 20 mm • Feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Höhe:
20 mm
Außenmaße:
800 x 600 mm
Maschenweite:
30 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterroste mea, gitterrost, Rost, Norm-Gitterrost, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,85*
€ 48,97*
2 Tage
44
€ 8,50*
ab € 43,50*
€ 53,22*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 39,20*
€ 54,93*
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 48,92*
€ 58,83*
Lager 214
45
€ 4,30*
ab € 52,60*
€ 64,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,66*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,34*
Zubehör
MEA
10112197
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.