Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20
Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20
Artikel-Nr.:
     4012-125834
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10111191
EAN/GTIN:
     4001990114025
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
l800xb600xh130mm gitterrost
Norm-Gitterrost ohne Zarge

Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar, d. h. = Punktkraft ca. 150 kg.
Maschenweite 30 x 30 mm , Höhe 20 mm,
feuerverzinkt.

Weitere Informationen:
Außenmaße:
800 x 600 mm
Maschenweite:
30 x 30 mm
Höhe:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
10111191
Herstellername:
MEA Metal Applications GmbH
Markenname:
MEA
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: gitterroste mea, gitterrost, 4001990114025, Norm-Gitterrost
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,83*
€ 49,69*
5 Tage
30
€ 8,50*
ab € 43,62*
€ 53,96*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 48,96*
€ 60,06*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 63,88*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,61*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,33*
Zubehör
MEA
10112197
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.