Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdubel MZ 6-40


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdubel MZ 6-40
CELO Mehrzweckdubel MZ 6-40
CELO Mehrzweckdubel MZ 6-40
Artikel-Nr.:
     214G-4001990501733
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9640MZ
EAN/GTIN:
     4001990501733
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Mehrzweckdübel MZ • Millionenfach bewährter Verknotungsdübel für nahezu alle Baustoffe • Sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten durch Vierfach-Spreizung in Vollbaustoffen und Knotenbildung in Loch- und Plattenbaustoffen • Hochqualitatives Polyethylen garantiert dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften • Gutmütiges Verhalten gegenüber verschiedener Schraubentypen und -durchmesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
40 mm
Typ:
MZ 6-40
Schrauben-Ø:
3,0–4,5 mm
Umkarton:
4800 Stück
Dübel-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Kunststoffdübel, apolo, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0576*
€ 0,0833*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,59*
2 Tage
531
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,72*
Lager 214
2
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 6,94*
7 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,16*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.