Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4 Schreib-/Schneidplattegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
Artikel-Nr.:
     214G-4002390037242
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23310-09
EAN/GTIN:
     4002390037242
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte MAULoutdoor • Perfekt geeignet für kleinere Schneidarbeiten auf der Platte • Aus Spezial-Kunststoff (2-lagig) gefertigt, mit gegen Schnittspuren unempfindlicher Oberfläche • Über einen Haken aufhängbar • Bügelklemme, Klemmweite 8 mm, flach • Farbe: natur • DIN-A4-Format • Recycelbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Breite:
220 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
12 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,33*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 8,76*
€ 11,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 9,70*
€ 13,26*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 14,31*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 13,00*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.