| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002730101862 Herst.-Nr.: 1007PLS EAN/GTIN: 4002730101862 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 1007 P für Stahl- und FH-Türen • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: rund, verzinkt • Falle und Riegel aus Metall • PZ gelocht, mit Wechsel • Ohne Schließblech Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | verzinkt | Richtung: | DIN links | Stulp: | 24 mm | Dornmaß: | 65 mm | Verpackung: | SB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 15,26* | € 21,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,58* | € 22,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,65* | € 22,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,00* | € 23,12* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,65* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|