| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003318868801 Herst.-Nr.: 86880 EAN/GTIN: 4003318868801 |
| |
|
| | |
| Fahrradhelm Urban-I 3.0 • In-Mold: Leicht und stabil designter Helm durch die langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale • Hohe Sichtbarkeit: Hohe Sichtbarkeit durch leucht-starke Reflektoren • Fliegennetz: Umfassender Schutz vor Insekten • Ponytail Kompatibilität: Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet • Größeneinstellung über einen Vollring aus 2 Kunststoffkomponenten für optimale Stabilität und Formschlüssigkeit • Optimale Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe • Feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz • Großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit • Fidlock-Magnetgurtschloss Weitere Informationen: | | Größe: | L | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | core blue | Kopfumfang: | 56–61 cm | Gewicht: | 300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, Fahrradhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,11* | € 101,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,08* | € 102,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,22* | € 103,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 83,74* | € 107,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,58* | € 110,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|