| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003530257278 Herst.-Nr.: 4003530257278 EAN/GTIN: 4003530257278 |
| |
|
| | |
| Holzbauschraube Senkkopf, T-STAR, Handelsverpackung • WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit MULTI-Kopf (außer 12mm) und T-STAR plus-Antrieb • Teilgewinde • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 8,0 x 120 mm | Antrieb T: | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,4244* | € 0,5844* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5215* | € 0,7115* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 12,925* | € 17,895* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 19,065* | € 26,33* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,28* | € 27,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3813* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|