| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507534 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003530257278 |
| |
|
| | |
| SPAX St WIROX VG, 8x120mm Holzbauschraube Senkkopf, T-STAR, Handelsverpackung • WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit MULTI-Kopf (außer 12mm) und T-STAR plus-Antrieb • Teilgewinde • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 8,0 x 120 | Antrieb T: | 40 | Herstellerartikelnummer: | 4003530257278 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,4244* | € 0,5744* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5215* | € 0,7015* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,405* | € 20,795* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 19,005* | € 25,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,30* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|