Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Artikel-Nr.:
     214G-4003644012770
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     SLS614S
EAN/GTIN:
     4003644012770
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 6fach 1,4 m
Steckdosenleiste SLS614S • Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A • Schutzkontakt-Stecker • Ein-/Ausschalter • Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Kabellänge:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Kabelqualität:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, Steckdosenleisten, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,78*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 8,82*
1
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,93*
Lager 214
93
1
€ 4,30*
ab € 6,85*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.