Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718356007 Herst.-Nr.: 119950 EAN/GTIN: 4003718356007 |
| |
|
| | |
| Mähroboter Robolinho® 500 E Akku Vollautomatisch, kompakt und flüsterleise: Der Robolinho® 500 E lässt sich einfach bedienen und eignet sich für kleinere, komplexe Gärten. • Einfache Installation • Übersichtliche Programmführung • Große Toleranz bei Verlegefehlern • Kompakte Bauweise: kommt auch in die kleinsten Ecken und durch schmale Passagen • Intelligente Steuerung • Antriebsräder mit hoher Traktion: meistert Steigungen bis 45 % • 4-fache Messerstandzeit durch neue Geometrie mit Rechts-Linkslauf • Schneid-Mulchmesser: 2/2 • Große Schnittbreite: best mögliche Flächenabdeckung • Multizonen/Einstiegspunkte: 3 - frei wählbar • Schleifenkabel/Nägel (m/Stück): 100/90 Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Spannung: | 20 V | Schnittbreite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 731,24* | € 856,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,81* | € 886,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 787,56* | € 900,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|