Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Rasenmäher 4.62 SP-B PLUS classic Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-Rasenmäher 4.62 SP-B PLUS classic Beschaffungsartikel
Benzin-Rasenmäher 4.62 SP-B PLUS classic Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4003718356465
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     123006
EAN/GTIN:
     4003718356465
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Benzin-Rasenmäher 4.62 SP-B PLUS classic • 3-in-1-Funktion: Mähen, Fangen und Mulchen • Optimale Mäh- und Fangergebnisse durch aerodynamische Gehäuseform mit hohem Auswurfkanal • Fangbox mit Füllstandsanzeige und großer Entleeröffnung • Hinterradantrieb 1-Gang, ca. 3,5 km/h • Praktischer Fronttragegriff • Zentrale Schnitthöhenverstellung • Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff • Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gewicht:
31,3 kg
Drehzahl:
2900 U/min
Motor:
Briggs & Stratton 500 E
Schnittbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: benzin-rasenmäher alko, benzin rasenmäher, benzin-rasenmäher 46cm, Gartenpflege, Mäher, Rasenmäher, Rasenpflege, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 410,73*
€ 485,44*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,21*
€ 485,60*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,01*
€ 498,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,49*
€ 568,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,64*
€ 552,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,46*
€ 532,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 442,49*
€ 526,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,21*
€ 478,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.