Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappträger Multifire 300X200mm Nr. 152300Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappträger Multifire 300X200mm Nr. 152300Z
Klappträger Multifire 300X200mm Nr. 152300Z
Klappträger Multifire 300X200mm Nr. 152300Z
Artikel-Nr.:
     214G-4003984280259
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00152 300 Z
EAN/GTIN:
     4003984280259
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
klappkonsolen vormann
Multi-Line-Klappträger • 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90° • Lieferung erfolgt ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
1,5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Nr.:
152 300 Z
Ø:
4,0 mm
A x B x C:
300 x 200 x 30 mm
Schraublöcher:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole, Klappträger, Träger, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 12,53*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,72*
4 Tage
12
2
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,33*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 9,63*
€ 13,59*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 10,28*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
00151 300 LW
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.