Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappträger Multifire 400X270mm Nr. 152400Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappträger Multifire 400X270mm Nr. 152400Z
Klappträger Multifire 400X270mm Nr. 152400Z
Klappträger Multifire 400X270mm Nr. 152400Z
Artikel-Nr.:
     214G-4003984280266
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00152 400 Z
EAN/GTIN:
     4003984280266
Suchbegriffe:
Klappträger
Träger
00000000
Multi-Line-Klappträger • 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90° • Lieferung erfolgt ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
2,0 mm
Oberfläche:
verzinkt
Nr.:
152 400 Z
Ø:
5,0 mm
A x B x C:
400 x 270 x 36 mm
Schraublöcher:
9 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 12,00*
€ 16,98*
4 Tage
17
2
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 18,68*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 13,85*
€ 19,44*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,75*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 14,71*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
00151 300 LW
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.