Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken 3312/VA/13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubhaken 3312/VA/13 mm
Schraubhaken 3312/VA/13 mm
Schraubhaken 3312/VA/13 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4004338326128
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     326128
EAN/GTIN:
     4004338326128
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Aufschraubhaken J, Edelstahl • Zum Einschrauben • Mit Holzgewinde • Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Dornstärke:
13 mm
Dornlänge:
40 mm
Länge Holzgewinde:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, Schraubhaken, einschraubhaken, Aufschraubhaken, Kloben, Haken, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 7,91*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 7,95*
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,23*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 6,78*
€ 8,98*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 8,83*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.