Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

franz.Kistenband 3365/VA/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
franz.Kistenband 3365/VA/200 mm
franz.Kistenband 3365/VA/200 mm
franz.Kistenband 3365/VA/200 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4004338327118
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     327118
EAN/GTIN:
     4004338327118
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband, Edelstahl, 3365 • Mit versenkten Schraublöchern • Mit vernietetem Stift • Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
2 mm
Maß a:
200 mm
Maß b:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband edelstahl, kistenband, kistenband 200mm, Band, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 5,65*
€ 7,32*
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,75*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 9,25*
4 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 6,84*
€ 9,55*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 7,07*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.