| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005058611501 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005058611501 |
| |
|
| | |
| Verbandtasche »Travel« Eigenschaften: • Verbandtasche aus Nylon, blau-rot Inhalt: • 1 YPSIDERM Blasenpflaster Finger + Zehen, klein • 1 YPSIDERM Blasenpflaster Ferse + Ballen, groß • 8 YPSIPOR Wundpflaster elastisch, 10 cm x 6 cm • 1 YPSELAST Schnellverband Gr. 2 steril, 6 cm x 8 cm • 1 Alumed Wundkompresse steril, 10 cm x 10 cm 3 Temosept Wundreinigungstücher, 14 cm x 19 cm 1 YPSIFIX Fixierbinde elastisch, 6 cm x 4 m • 1 YPSISAVE Dreiecktuch weiß, 96 x 96 x 136 cm • 2 YPSIMED Einmalhandschuhe nahtlos, groß • 1 YPSISAVE Rettungsdecke silber / gold, 210 cm x 160 cm • 1 Verbandschere klein • 1 Zeckenzange 2 in 1 • 1 Splitterpinzette klein, 8 cm • 1 Blattlupe 3-fach Vergrößerung • 2 Verbrennungsschutz • 1 Broschüre Erste Hilfe Maßnahmen. Maße: 120 x 60 x 170 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Rettungstasche, Sanitätstasche, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, allzwecktuch, Erste, Hilfe, Set, Pflaster, Verbandkasten, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,70* | € 12,62* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 6,50* | ab € 9,41* | € 13,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,93* | € 13,94* | | | | | 11 Tage | | | 7 | | € 6,95* | ab € 9,85* | € 14,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,73* | € 15,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|