Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinus Holzlasur 5 l Kiefer


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sinus Holzlasur 5 l Kiefer
Sinus Holzlasur 5 l Kiefer
Sinus Holzlasur 5 l Kiefer
Sinus Holzlasur 5 l Kiefer
Artikel-Nr.:
     214G-4005666028081
Hersteller:
     Burtex-Chemie
Herst.-Nr.:
     3L50R
EAN/GTIN:
     4005666028081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
SINUS-Holzlasur • Dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis, für Hölzer im Innen- und Außenbereich • Leichte Verarbeitung • Umweltfreundlich, weil schadstoffarm und geruchsneutral • Wetterbeständig und UV-stabil • Atmungsaktiv, tiefenwirksam • VOC-Gehalt: 2 g/l • Ergiebigkeit: ca. 8–12 m²/l Hinweis: Ergiebigkeit ca. 8-12 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für SINUS-Holzschutzlasur (Typ Wb) 130g/l. SINUS- Holzschutzlasur enthält Max. 2g/l.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
kiefer
Ausführung:
seidenmatt
Inhalt:
5 l
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur kiefer 5 l, holz lasur, holz lasur kiefer, Lasurfarbe, Farbe, Holzschutz, Lack, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
10
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,82*
1 Tag
170
1
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 13,33*
1
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 13,49*
2 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 9,37*
€ 13,51*
Lager 214
171
1
€ 4,30*
ab € 9,57*
€ 13,91*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,91*
€ 16,55
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 1,914* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.