Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug m St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug m St
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug m St
Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug m St
Artikel-Nr.:
     214G-4005827040105
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4030502
EAN/GTIN:
     4005827040105
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Aufbugschaufel RUHR-BRILLANT • Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
5
Ursprungsland:
Deutschland
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
290 mm
Stiel:
Eschen-Langstiel 130 cm
Blattausführung:
mit Dülle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
5
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 21,16*
2 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 17,21*
€ 22,14*
2 Tage
26
5
€ 5,59*
ab € 18,48*
€ 22,92*
2 Tage
40
4
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 23,64*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 20,65*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Talen Tools
01,118, 113571
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.