Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel
Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel
Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel
Artikel-Nr.:
     214G-4005827100885
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10030103
EAN/GTIN:
     4005827100885
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Spaten IDEAL, Bremer Form • Blatt feinpoliert • Konisch, selbstschärfend gewalzt • Aus einem Stück geformt • Mit Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Größe:
1
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
ohne Tritt
Gewicht:
1,83 kg
Blattlänge:
260 mm
Stiellänge:
850 mm
min. Blattbreite:
170 mm
max. Blattbreite:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,03*
€ 29,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,03*
€ 66,87*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,74*
€ 70,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 70,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.