Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauspaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Bauspaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Bauspaten Gärtner Form Gr. 2 T-Stiel
Artikel-Nr.:
     214G-4005827260015
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     26010273
EAN/GTIN:
     4005827260015
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Bauspaten PIONIER, Gärtner Form • Blatt schwarz pulverbeschichtet • Mit Eschenstiel
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
mit Tritt, T-Stiel
Gewicht:
2,1 kg
Blattlänge:
280 mm
Stiellänge:
850 mm
min. Blattbreite:
180 mm
max. Blattbreite:
190 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,39*
€ 35,00*
€ 4,90*
ab € 24,39*
€ 35,00*
7 Tage
71
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 35,31*
1 Tag
71
€ 7,90*
ab € 26,62*
€ 36,45*
Lager 214
71
€ 4,30*
ab € 27,25*
€ 38,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.