| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827260046 Herst.-Nr.: 26030273 EAN/GTIN: 4005827260046 |
| |
|
| | |
| Bauspaten PIONIER, Bremer Form • Blatt gestrahlt • Mit Eschen-T-Stiel Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | mit Tritt | Gewicht: | 1,99 kg | Blattlänge: | 260 mm | Stiellänge: | 850 mm | min. Blattbreite: | 160 mm | max. Blattbreite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Bremer Spaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, idealspaten rodespaten, Gartenwerkzeug, Ideal, Pionier, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,76* | € 33,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,61* | € 33,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,26* | € 33,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,68* | € 34,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,29* | € 37,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|