Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Schneeräumer Sperrholz mit Stiel 50 cm breit
Artikel-Nr.:
     214G-4005827400152
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     40080001
EAN/GTIN:
     4005827400152
Suchbegriffe:
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
schneeschieber holz 50cm
Sperrholz-Schneeräumer IDEAL • Aus fünfschichtigem Sperrholz • Mit Schutzkante • Klemmfix-Befestigung • Hartholzstiel 1300 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Blattbreite:
500 mm
Blattlänge:
350 mm
Stiel:
Buchen-Langstiel 130 cm
Blattausführung:
mit Klemmfix und Schutzkante
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber, schneeschieber holz, IDEAL, Schieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Holz-Schneeräumer, Holzschneeschieber, Sperrholz-Schneeräumer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 18,30*
€ 22,36*
3 Tage
317
1
€ 6,90*
ab € 18,22*
€ 24,76*
4 Tage
330
1
€ 35,99*
ab € 18,12*
€ 24,77*
3 Tage
288
1
€ 9,95*
ab € 23,86*
€ 31,98*
Lager 214
321
1
€ 4,30*
ab € 16,73*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.