| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827510660 Herst.-Nr.: 5104103600 EAN/GTIN: 4005827510660 |
| |
|
| | |
| Holsteiner Sandschaufel SIEGER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ursprungsland: | Deutschland | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | ohne | Blattausführung: | mit Dülle (1/2 gehoben) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel ohne stiel gr.2, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Schaufel, Schüppe, Holsteiner, Schippe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 7,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,84* | € 7,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,53* | € 8,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,59* | € 8,07* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,89* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|