| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827654982 Herst.-Nr.: WEG 40010 EAN/GTIN: 4005827654982 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Teerverteiler SIEGER • Glattes Blatt • Angeschraubter, pulverbeschichteter Düllbügel Lieferung: Ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 90 mm | Dülle: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDEAL, Schieber, Alu-Teerverteiler, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,99* | € 52,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 37,93* | € 52,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,11* | € 52,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,30* | € 55,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,88* | € 57,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|