Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer Euro-Mix 125(H) 125 l, 230 V Lescha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer Euro-Mix 125(H) 125 l, 230 V Lescha
Betonmischer Euro-Mix 125(H) 125 l, 230 V Lescha
Betonmischer Euro-Mix 125(H) 125 l, 230 V Lescha
Betonmischer Euro-Mix 125(H) 125 l, 230 V Lescha
Artikel-Nr.:
     214G-4006004011093
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     04601222
EAN/GTIN:
     4006004011093
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 230v
betonmischer
altrad lescha betonmischer
Betonmischer Euro Mix • Hochwertige Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer • Ergonomisch geformte Kippeinrichtung für leichtes Schwenken der Trommel • Multirast-System für feinstufige Trommelneigung • Stabiler Rahmen für sicheren Stand • Doppelt kugelgelagerte Antriebswelle • Großer Trommeldurchmesser für ausgezeichnete Misch-Ergebnisse • Einteiliger Lescha Spezialguss-Zahnkranz für hohe Belastbarkeit • Schutzklasse IP44, spritzwassergeschützt • Nullspannungsauslöser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
53,5 kg
Typ:
Euro Mix 125
Abmessungen:
1130 x 715 x 1330 mm
max. Füllmenge:
125 l
Weitere Suchbegriffe: Mischmaschine, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 590,04*
€ 680,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,17*
€ 687,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,41*
€ 818,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,50*
€ 793,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,75*
€ 755,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,97*
€ 735,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 611,10*
€ 727,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,17*
€ 696,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.