Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006209794586 Herst.-Nr.: 79458 EAN/GTIN: 4006209794586 |
| |
|
| | |
| Gelenkrohrschelle FRS • Zweischraubige Rohrschelle • Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser • Material: Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 • Galvanisch verzinkt • Schalldämmung: für DIN 4109 • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C • Feuerwiderstandsklasse R 120 • MLAR: R 30 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Kroatien | Nenngröße: | – Zoll | Spannbereich: | 159–165 mm | Neu-Kennzeichen: | N | Anschlussgewinde: | M8/M10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Rohrschelle, Schelle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | € 6,40* | ab € 3,38625* | € 4,40625* | | | | | | | | 8 | | € 5,00* | ab € 4,125* | € 5,285* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 4,1866* | € 5,3874* | | | | | | | | 8 | | € 3,90* | ab € 4,24125* | € 5,45125* | | | | Lager 214 | | | | 8 | | € 4,30* | ab € 5,5923* | € 7,1969* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 57,5752* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|