Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006341657909 Herst.-Nr.: 337161 EAN/GTIN: 4006341657909 |
| |
|
| | |
| LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder • 3 LEDs (warmwhite), 1 W • Erfassungsbereich Bewegungsmelder: 110° • Reichweite: 5 m • 3 Betriebsarten wählbar: EIN / AUS / AUTO • Helligkeitssensor integriert, schaltet unter ca. 10 Lux • 230 V; 50 Hz • Abmessungen (L x B x H): ca. 62 x 60 x 135 mm Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,12* | € 12,12* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,37* | € 12,13* | | | | Lager 214 | | | | 2 | | € 4,30* | ab € 8,50* | € 12,32* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 8,92* | € 12,93* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 7,90* | ab € 9,29* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|