| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006341704849 Herst.-Nr.: 87750712 EAN/GTIN: 4006341704849 |
| |
|
| | |
| Steckdose 2-fach IP 44, Nichtrostende Metallausführung • Energieeffizienzklasse: A • Spritzwassergeschützt, IP 44 • 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel • 3 Befestigungsarten: - A: Anschraubsockel: für massive Untergründe, Terrassen, Mauern, Wege und Steinplatten - B: Erdspieß: für feste Bodenarten: Rasenflächen, planierte Böden, etc. - C: Einschlaghülsenadapter 70 x 70 mm: für weiche Böden: Sand, Beete, etc. • Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung • 4 kWh / 1000 h • Nichtrostende Metallausführung • Für den Außenbereich • Technische Daten LED: 150 Lumen, 6500 Kelvin • Lebensdauer: 30.000 h • Technische Daten: 230 V~; 3500 W • Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 665 x 165 mm • Farbwiedergabeindex RA: ≥ 70 • Abstrahlwinkel: ≥ 100° • Schutzklasse: I • Umgebungstemperatur: -20° C bis +40° C Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensteckdose, Steckdose China, Steckdosensäule, gartenstrahler led, gartensteckdose, Garten-Steckdosen, Garten-Steckdosen-Verteiler, Steckdosenpfosten, Garten-Steckdose-Kombination, Steckdosepfosten, Garten-Steckdose-Verteilr, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 58,02* | € 74,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,39* | € 85,81* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,89* | € 88,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,39* | € 89,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,95* | € 91,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|