Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kabeltrommel 25m 4-fach IP 44 Kunststoff H07RN-F sw-rt Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Kabeltrommel 25m 4-fach IP 44 Kunststoff H07RN-F sw-rt Beschaffungsartikel
CEE Kabeltrommel 25m 4-fach IP 44 Kunststoff H07RN-F sw-rt Beschaffungsartikel
CEE Kabeltrommel 25m 4-fach IP 44 Kunststoff H07RN-F sw-rt Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4006341715906
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     10315612
EAN/GTIN:
     4006341715906
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
CEE-Kabeltrommel 25m sw-rt • 1 CEE- und 2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen • Zuleitung: H07RN-F 5G2,5 mm² • Zur Verwendung im Freien, IP 44 • 400 V~; max. 9000 W • Schutzkontaktsteckdosen: 230 V~; max. 3000 W • CEE-Steckdose: 400 V~; max. 9000 W • Mit erhöhtem Berührungsschutz (Schutzkontaktsteckdosen) • Ständer aus lackiertem Stahlrohr • Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff • Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre • CEE-Stecker, 5-polig • Federnde Lagerung des Trommelkörpers • Feststellbremse, verschiebbar • Kabelclip zur Leitungsfixierung • Drehbarer Wickelgriff • Komfortabler zweifarbiger Tragegriff • Mit Leitungsführung am Ständer Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, CEE, CEE-Kabeltrommel, Trommel, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 195,99*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,77*
€ 196,00*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 165,44*
€ 203,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,03*
€ 205,96*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 213,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.