Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0010315612 Kabeltrommel 25.00m Schwarz CEE-Stecker 16A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C219811
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0010315612
EAN/GTIN:
     4006341715906
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich

Features:
1 CEE- und 1 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdose
Zur Verwendung im Freien, IP 44
16 A, 400 V~
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
25.00 m
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1000 W
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 2,5 mm²
Anschlussleistung:
6400 W
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1
Nennstrom (Details):
16 A
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, 04006341715906, REV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,51*
€ 196,70*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 196,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 205,80*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,56*
€ 220,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.