| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596193665 Herst.-Nr.: 19366 5 EAN/GTIN: 4006596193665 |
| |
|
| | |
| Flexibler Armaturenschlauch 9,5 mm (3/8"), Überwurf • Armaturen-Verbindungsschlauch • Edelstahlgeflecht • Gemäß KTW • DVGW-zertifiziert Lieferung: Lose verpackt mit Fähnchen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Abmessung: | 15,39 mm (3/8") IG x Q10 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch, Schläuche, Flex-Verbindungsschlauch, Armatur, Anschlussschlauch, Verbindungsschlauch, Flechschlauch, Armaturenschläuche, Armaturenschlauch, Schlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 4,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,57* | € 5,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,75* | € 5,75* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,97* | € 5,95* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,11* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|