Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Armaturenschlauch 300 mm3/8" Überwurf x 10 mm QV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Armaturenschlauch 300 mm3/8" Überwurf x 10 mm QV
Flexibler Armaturenschlauch 300 mm3/8" Überwurf x 10 mm QV
Flexibler Armaturenschlauch 300 mm3/8" Überwurf x 10 mm QV
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4006596193665
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     DVE4006596193665
EAN/GTIN:
     4006596193665
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Armaturenschlauch 9,5 mm (3/8"), Überwurf Armaturen-Verbindungsschlauch, Edelstahlgeflech. Länge 300 mm. Lose verpackt. Anschluss:3/8", Überwurf x 10 mm QV- Länge 300 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch, Armaturenschlauch, Armaturenschläuche, Flex-Anschlusschlauch, FlexArmaturenschl, Flexibler, flexibler Anschlusschlauch, Schlauch, Schläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,38*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,75*
€ 5,75*
17 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 5,95*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,11*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.