| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4006825646450 Herst.-Nr.: 3404860 EAN/GTIN: 4006825646450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Benzin-Rasenmäher GC-PM 56/2 S HW • 1 Zylinder Einhell 4-Takt OHV Motor • Abschaltbarer Hinterradantrieb mit GT Marken Getriebe • Einhell Vortex Technology Deck - 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung • Einhell Holmkonzept inkl. Reinigungs- und Lagerposition • 3-fach höhenverstellbarer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip • Großer Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige und 2 Entleergriffen • Startseilzug am Führungsholm • Mulchfunktion durch Mulchadapter • Seitenauswurfsfunktion und Deflektorheckauswurf • Highwheeler inkl. kugelgelagerten Antriebsrädern • Inkl. Reinigungsschaber zur Reinigung in der Reinigungsposition • Frontbumper mit Rasenkamm und eingearbeitetem Griff zum Anheben • Empfohlen für Rasenflächen bis 2.200 m² Hinweis: Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 42,2 kg | Leistung: | 2,8 kW/2850 U/min | Schnitthöhe: | 25–70 mm | Motor: | 1-Zylinder, Einhell 4-Takt OHV Motor | Schnittbreite: | 560 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 427,59* | € 506,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 426,78* | € 520,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 445,58* | € 530,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|