| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007105425802 Herst.-Nr.: 04858/60 EAN/GTIN: 4007105425802 |
| |
|
| | |
| Rasenwalze aus Metall • Zum Ebnen von Spiel- und Sportflächen • Rasensaat wird auf die planierte Fläche verteilt, die dann mit der Rasenwalze verdichtet wird • Die robuste Trommel kann wahlweise mit Wasser oder Sand befüllt werden • Rohrrahmen ø 22 mm • Pulverbeschichtet • Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall • Griffhöhe 114 cm (zur Achsmitte) Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Farbe: | rot | Inhalt: | 60 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Walze, Walzen, Rasenwalzen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 184,22* | € 225,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,25* | € 225,99* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,77* | € 232,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,82* | € 266,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 196,59* | € 267,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|