Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: alko gartenwalzen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gartenwalze

  Gartenwalze  (19 Angebote unter 29.226.297 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gartenwalze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gartenwalze"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rasenwalze Walzen-D.400mm B.600mm ca.75l FLORA (20 Angebote) 
zur Ebnung von Rasen-, Spiel- oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall
FLORA
04858/75
ab € 128,03*
pro Stück
 
 Stück
Rasenwalze 30 l (6 Angebote) 
Zur Ebnung kleinerer Flächen und zur Verdichtung von Saatflächen. Produktbeschreibung: Stahlstabrahmen pulverbeschichtet Einfüllstutzen aus Gummi Volumen: 30 Liter
FLORA
04857
ab € 155,03*
pro Stück
 
 Stück
Rasenwalze 60 l (6 Angebote) 
Zur Ebnung von Rasen-, Spiel- oder Sportflächen und zur Verdichtung von Saatflächen, zur Befüllung mit Wasser oder Sand. Produktbeschreibung: Rohrrahmen pulverbeschichtet Einfüllstutzen aus Metall
FLORA
04858_60
ab € 183,80*
pro Stück
 
 Stück
Einhell 3415302 GC-GR 57 Rasenwalze 46l (13 Angebote) 
Einhell 3415302 GC-GR 57 Rasenwalze 46l Die Rasenwalze GC-GR 57 aus lackiertem Metall ist ein robustes, handliches Gerät. Mit ihr lassen sich Flächen und frisch eingebrachte Saaten mühelos walzen, ...
Einhell
3415302
ab € 53,27*
pro Stück
 
 Stück
Rasenwalze GP8 Walzen-D.310mm B.578mm 63l (13 Angebote) 
zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · demontiert
Talen Tools
GP8
ab € 72,13*
pro Stück
 
 Stück
Gartenwalze, Stahl 50 cm (8 Angebote) 
Gartenwalze, Stahl • Füllbar mit Wasser oder Sand • Mit Abstreifschiene • Zum Walzen von Aussaat und Rasen Lieferung: Demontiert im Karton.
k.A.
ab € 94,35*
pro Stück
 
 Stück
Rasenwalze in Grün - Ø 32 cm 10033760_0 (1 Angebot) 
Nach dem Säen von Rasen ist es wichtig, diesen an den Boden anzudrücken. Dazu eignet sich am besten eine Graswalze. Mit Wasser oder Sand befüllt, sorgt die Ackerwalze mit ihrem Gewicht dafür, dass ...
Relaxdays
10033760_0
ab € 43,87*
pro Stück
 
 Stück
RASENWALZE STRECKE (5 Angebote) 
Rasenwalze 60 cm • Zum Ebnen und Verdichten des Bodens • Das Gewicht kann bis zu 100 kg eingestellt werden, indem der Ballast an die jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst wird Hinweis: Die Walze ...
STIGA
299900260/0
ab € 313,50*
pro Stück
 
 Stück
AL-KO GW 50 Rasenwalze 50 cm (4 Angebote) 
Zum Verfestigen des Bodens vor dem Säen und Andrücken des Saatguts nach dem Säen - damit bleibt der Rasensamen dort, wo er hingehört.
AL-KO
119104
ab € 114,42*
pro Stück
 
 Stück
Rasenwalze Walzen-D.320mm B.490 mm,560mm (mit Halterung) ca.60l (1 Angebot) 
zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metal...
k.A.
4000819554NW
ab € 138,67*
pro Stück
 
 Stück
Trolla Aerofizierer 91 cm Anhänger für Rasentraktor Aerofizierer, Rasenwalze zum Anhängen (1 Angebot) 
zur Belüftung des Bodens und Unterstützung des Bodenlebens Technische Daten: - Arbeitsbreite: 910 mm - Volumen 90 L - max. Zuladung 140 kg - Material: geschweißter Stahl - min. Zugkraft des Fahrzeu...
Trolla
12054
ab € 436,63*
pro Stück
 
 Stück
Rasenwalze 490 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: zum Füllen mit Wasser oder Sand
profibau
55360
ab € 130,67*
pro Stück
 
 Stück
5769720330617, Diverse Gartenwalze für Traktor (4 Angebote) 
5769720330617, Gartenwalze für Traktor, Fabrikat: Diverse
k.A.
5769720330617
ab € 313,99*
pro Stück
 
 Stück
Trolla Rasenwalze 100 cm Metall Anhänger für Rasentraktor zum Ebnen von Rasenflächen (1 Angebot) 
Technische Daten für Rasenwalze Trolla 100 cm: - Volumen: 130 L - Arbeitsbreite: 100 cm - Gewicht mit Wasser 150 kg - Artikel wird unmontiert geliefert
Trolla
13003
ab € 347,06*
pro Stück
 
 Stück
Trolla Rasenwalze 120 cm Metall Anhänger für Rasentraktor zum Ebnen von Rasenflächen (1 Angebot) 
Technische Daten für Rasenwalze Trolla 120 cm: - Volumen: 170 L - Arbeitsbreite: 120 cm - Gewicht mit Wasser: 225 kg - Artikel wird unmontiert geliefert
Trolla
12053
ab € 402,05*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gartenwalze
^

Rasenwalze - unersetzliches Hilfsmittel für schöne Rasenflächen

Die Rasenwalze ist ein wichtiges Hilfsmittel in der professionellen Gartengestaltung. Gartenbaubetriebe und Anbieter von Rollrasen kommen ohne dieses Hilfsmittel zur Bodenverdichtung nicht aus. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die über große Garten- und Parkanlagen verfügen, besitzen in der Regel eigene Gartenwalzen. Der Walzenkörper ist mit einem Stahlrohr-Gestänge zum Schieben der Walze verbunden. Komfortable Geräte verfügen über ein individuell einstellbares Gestänge.

Die Rasenwalze zur Bodenverdichtung

Die Verwendung einer Rasenwalze bei der Aussaat des Rasens ist eine wichtige Voraussetzung für eine ebene und gleichmäßige Rasenfläche. Insbesondere bei der Anlage großer Rasenflächen ist die Gartenwalze unverzichtbar. Sie dient der Bodenverdichtung nach der Aufbringung des Rasensamens. Gleichzeitig drückt die schwere Walze den Samen fest in den Boden und gewährleistet so den notwendigen Bodenkontakt des Samens für einen gleichmäßigen und dichten Wuchs. Darüber hinaus verhindert der Einsatz der Rasenwalze, dass die Samenkörner von Vögeln  aufgepickt werden können.

Das ideale Gewicht der Rasenwalze

Der Einsatz der Rasenwalze ist umso wirkungsvoller, je größer ihr Gewicht ist. Im Angebot des Fachhandels befinden sich Rasenwalzen mit einem Walzenkörper aus Kunststoff oder Metall. Modelle aus Metall haben ein größeres Gewicht und sind insgesamt robuster als Kunststoffwalzen. Das Gewicht des Walzenkörpers beträgt meist zwischen acht und 15 kg. Eine Erhöhung des Gewichts auf bis zu 50 kg erfolgt durch die Füllung der Walze mit Wasser oder Sand. Bei der Anlage großer Rasenflächen erleichtert eine breitere Rasenwalze mit einem höheren Durchmesser die Arbeit. Gartenwalzen werden in Breiten zwischen 40 und 70 Zentimetern angeboten, während der Durchmesser zwischen 30 und 40 cm variiert.

Rasenpflege und Gartenbau mit der Rasenwalze

Die Bodenverdichtung bei der Rasen-Aussaat ist nicht der einzige Anwendungsbereich für die Rasenwalze. Auch auf einer bereits bewachsenen Rasenfläche ist der Einsatz der Walze hilfreich. Auf Sportplätzen werden mit Hilfe der Rasenwalze nach dem Mähen des Rasens Muster in die Rasenfläche eingebracht. Auch bei der Rasendüngung ist die Gartenwalze hilfreich, da sie den Dünger in den Boden drückt. Neben der Aussaat von Rasen wird die Rasenwalze häufig zur Einbringung anderer Samen in den Boden verwendet, die nur oberflächlich gestreut werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.