| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4007141328532 Herst.-Nr.: 30763.00000.000750 EAN/GTIN: 4007141328532 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsplatten-Öl • Spezielle Öl-Wachs-Kombination auf Basis von Leinöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl und Carnaubawachs • Erhält die natürliche Schönheit des Holzes und betont die spezifische Maserung • Dringt tief ins Holz ein und verleiht einen farblosen, atmungsaktiven Oberflächenschutz, der vor Wasser und Schmutz schützt und gegen haushaltsübliche Reiniger und Trinkalkohol beständig ist • Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) und die DIN 53160 (speichel- und schweißecht) • Zur Behandlung von rohen oder geölten Massivholzoberflächen • Ideal geeignet für Küchenarbeitsplatten, Wohn- und Esstische sowie stärker strapazierte Möbeloberflächen im Innenbereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 750 ml | Gebinde: | Dose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,23* | € 20,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 19,29* | € 26,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,14* | € 27,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,58* | € 27,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 20,55* | € 28,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,0274* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|