Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM kugelförmig 0403 5 3mm 4x5mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0403 5 3mm 4x5mm Pferd
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0403 5 3mm 4x5mm Pferd
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0403 5 3mm 4x5mm Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220049785
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KUD 0403/3 5
EAN/GTIN:
     4007220049785
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HM-Kleinfrässtift KUD, Kugelform, Zahnung 5 • Gute Oberfläche • Für die Bearbeitung von Stahl < 60 HRC, Edelstahl (INOX), Gusseisen und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Modell:
KUD 0403
Gesamtlänge:
34 mm
Kopflänge:
3 mm
Kopf-Ø:
4 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Hartmetall, HM-Klein-Frässtift, Fräswerkzeug, Fräser, Hartmetall-Klein-Frässtift, Metallfräser, Klein-Frässtift, Hartmetall-Frässtift, Pferd, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Werkzeug, Werkzeugmaschine, HM-Frässtift, (nicht, lösebare, Schneide), nicht, Fräserstift, Hartmetallfräserstift, HM-Kleinfrässtift, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 14,20*
1 Tag
340
1
€ 5,00*
ab € 10,51*
€ 14,37*
5 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 11,04*
€ 15,00*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 15,05*
Lager 214
51
1
€ 4,30*
ab € 14,20*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.