Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Set,3x6 Sbl. PS,gl.klar,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MS-Set,3x6 Sbl. PS,gl.klar,lichtgrau
MS-Set,3x6 Sbl. PS,gl.klar,lichtgrau
MS-Set,3x6 Sbl. PS,gl.klar,lichtgrau
Artikel-Nr.:
     214G-4007228461114
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     461118
EAN/GTIN:
     4007228461114
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank lichtgrau
Lagersystem MultiStore • Bedienungsfreundliches Klarsichtlagersystem aus hochschlagfestem Kunststoff • Für Kleinteile und Zubehör • Staubfreie und saubere Lagerung • Vielseitig kombinierbar • Lange Haltbarkeit, schneller Zugriff • Mit Kippfunktion • Farbe: lichtgrau Abb. zeigt Wand-Set 44.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Breite:
610 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
92 mm
Typ:
Wand-Set 18
Gewicht ca.:
4,12 kg
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Kleinteilemagazin, Lagersystem, Klarsichtmagazin, Kleinteilelagerung, Kleinteilelagersystem, Schüttgutlagerung, Klarsichtmagazine, Lagerbehälter, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 75,33*
€ 96,15*
€ 4,90*
ab € 85,20*
€ 111,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,01*
€ 111,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 114,58*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 121,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.