| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4007368046820 Herst.-Nr.: 698060D EAN/GTIN: 4007368046820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserwaage Nr. 698 D ROBUST • Leichtmetall-4-Kammern-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen • Lupeneffekt in der Horizontallibelle • 2 gefräste Messflächen • Stoßdämpfende Endkappen • 2 Durchgrifföffnungen • Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 60 cm | Breite: | 26 mm | Höhe: | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Bauwasserwaagen, Neigungswasserwaagen, Teleskopwasserwaage, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, Magnetwasserwaagen, Teakholzwasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaagen, Neigungswasserwaage, Winkelwasserwaagen, Universalwasserwaage, BMI, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Mess-, Prüfwerkzeug, Teakholzwasserwaagen, Universalwasserwaagen, Bauwasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetallwasserwaagen, Leichtmetallwasserwaage, Magnetwasserwaage, Teleskopwasserwaagen, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 53,47* | € 68,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 54,52* | € 70,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 52,53* | € 72,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 56,41* | € 73,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 59,91* | € 76,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|