Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage ROBUST 60cm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage ROBUST 60cm BMI
Wasserwaage ROBUST 60cm BMI
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591631
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     698060D
EAN/GTIN:
     4007368046820
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Nr. 698 D ROBUST

• 4-Kammer-Leichtmetall-Profil
• Zwei gefräste Messflächen
• Mit einer Horizontal- und zwei Vertikallibellen, Lupeneffekt in der Horizontallibelle
• Stoßdämpfende Endkappen
• Durchgriffe sind mit Gummi ausgelegt
• Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet
• Messgenauigkeit: In Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit: In Umschlagmessung 0,029° = 0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
26 mm
Höhe:
60 mm
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
698060D
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 4007368046820, Bauwasserwaage, Bauwasserwaagen, BMI, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaagen, Leichtmetallwasserwaage, Leichtmetallwasserwaagen, Magnetwasserwaage, Magnetwasserwaagen, Mess-, Neigungsmessgerät, Neigungswasserwaage, Neigungswasserwaagen, Prüfwerkzeug, Teakholzwasserwaage, Teakholzwasserwaagen, Teleskopwasserwaage, Teleskopwasserwaagen, Universalwasserwaage, Universalwasserwaagen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkel-, Winkelwasserwaage, Winkelwasserwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,17*
€ 68,75*
€ 4,80*
ab € 54,66*
€ 70,39*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 71,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,33*
€ 73,53*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 59,73*
€ 75,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.