| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007368074861 Herst.-Nr.: 505234030AF EAN/GTIN: 4007368074861 |
| |
|
| | |
| Kapselbandmaß RADIUS • Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse • Griffsympathische Soft-Touch-Oberfläche • Gehärteter Federbandstahl, gelb • Phosphatschicht als Korrosionsschutz • Gelber Kunstharzlack, eingebrannt • Polyamidbeschichtung als Verschleißschutz • mm-/cm-Teilung • Maßanfang A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) • Kurbelarm kann von Rechts- auf Linkshänderbetrieb umgestellt werden • Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring • EG-Genauigkeitsklasse II Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Teilung: | mm/cm | Bandlänge: | 30 m | Bandbreite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi, kapselbandmaß bmi, kapselbandmaß 30m, Kapselbandmasse, bandmass, bandmaße, Bandmaß, Kapselbandmaße, Bandmasse, Kapselbandmass, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,45* | € 59,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,68* | € 62,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,34* | € 62,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,14* | € 63,47* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 51,14* | € 64,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|